SDK D63-55-05-27-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3322981
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3322981
EAN/GTIN 7291075388060
Číslo výrobcu 3322981
Číslo L L23980 885

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 25, délka řezu max (APMX) 55 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 25
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "XQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka