MM EB060E04-4T04 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z plného karbidu s kulovou špičkou

Č. pol.: 3321538
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321538
EAN/GTIN 7291075149104
Číslo výrobcu 3321538
Číslo L L24060 512

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5,8 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 14,7 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5.8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T04
  • Polomer rohu (RE) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 8.5 mm
  • Celková délka (OAL) 14.7 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka