• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Č. pol.: 3320747
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320747
EAN/GTIN 7291075388190
Číslo výrobcu 3320747
Číslo L L23980 435

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 59,7 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 34.64 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL) 59.7 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka