H600 WXCU 070515HP IC5820 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Č. pol.: 3309563
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria FEEDMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3309563
    EAN/GTIN 7291075236897
    Číslo výrobcu 3309563
    Číslo L L23970 599

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 7,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 7.16 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.86 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.34 mm/zub
    • Pocet rezných hran 6

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka