MF EWXD1.25-3-3.0W1.25-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3106838
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106838
EAN/GTIN 7291075310276
Číslo výrobcu 3106838
Číslo L L23980 1512

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,77″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,106″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 5-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.77″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.77″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.106″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 4.359″
  • Délka hlavy (LH): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.