H600 WXCU 070515T IC5600 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Č. pol.: 3430637
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3430637
EAN/GTIN 7291075484182
Číslo výrobcu 3430637
Číslo L L23970 635

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka vložky (INSL): 7,16 mm
  • Tloušťka vložky (S): 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1.5 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Velikost britové desticky(INSL): 7.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka