MF FWX D080-07-32-07 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3107279
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107279
EAN/GTIN 7291075281606
Číslo výrobcu 3107279
Číslo L L23980 330

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 76 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 67.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 76 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka