PCHR 12.7-D32-2-JHP Nástrojový držák pro 5břité destičky pro drážkování a upichování

Č. pol.: 3304735
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304735
EAN/GTIN 7291075362435
Číslo výrobcu 3304735
Číslo L L23920 3276

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,094″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,079″
  • Celková výška (OAH): 1,61″
  • Celková délka (OAL): 3,94″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Celková výška (OAH): 1.61″
  • Celková délka (OAL): 3.94″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.26″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTAIQGRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka