Zverák MANOK 80

Č. pol.: 329810 80
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínacia hlava (SK) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania 80
Hmotnosť 23 kg
Rozsah upínania 5 mm - 80 mm
Presnosť opakovania 0,01 mm
maximálna upínacia sila 115 kN
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 236 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 165 mm
Dĺžka L 264 mm
Šírka B 210 mm
Výška H 140 mm
Rozmer cez steny 17 mm
⌀ hlavy 115 mm
Druh produktu Strojný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329810 80
EAN/GTIN 2050001922502
Číslo výrobcu 1201/0010

Popis

Prevedenie:

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť.

Použitie:

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vŕtačky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Poznámka:

Vhodné upínacie hlavy pozri č. 329910 − 329946.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka