Upínacia klieština hladká, SK 80, Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm): 19mm

Č. pol.: 329940 19
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm) Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 19 mm
upínač SK 80
Plocha upnutia hladká
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 53 mm
Prevedenie skrátený výstupok
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329940 19
EAN/GTIN 2050001922830
Číslo výrobcu SK80BZIGR19,0

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka