Zverák MANOK, Upínacia hlava (SK): 42

Č. pol.: 329810 42
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínacia hlava (SK) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť upínania 42
Hmotnosť 15 kg
Rozsah upínania 4 mm - 42 mm
Presnosť opakovania 0,01 mm
maximálna upínacia sila 80 kN
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 184 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 120 mm
Dĺžka L 214 mm
Šírka B 159 mm
Výška H 124 mm
Rozmer cez steny 17 mm
⌀ hlavy 80 mm
Druh produktu Strojný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329810 42
EAN/GTIN 2050001922472
Číslo výrobcu 1201/0007

Popis

Prevedenie:

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť.

Použitie:

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vŕtačky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Poznámka:

Vhodné upínacie hlavy pozri č. 329910 − 329946.