Sada čelných unášačov s Morseho kužeľom/valcový, pravý chod 4

Č. pol.: 327455 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pracovného rozsahu 26 mm - 50 mm
    ⌀ centrovacích hrotov 10; 16 mm
    Druh produktu Čelný unášač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 327455 4
    EAN/GTIN 4067263557999
    Číslo výrobcu 327455 4

    Popis

    Prevedenie:

    • Čelný unášací kotúč Constant s uhlom špičky 60° na použitie pri sústružení a brúsení.
    • Čelný unášač s pružiacim, upínateľným centrovacím hrotom pre stabilnú upínaciu situáciu bez vôle.
    • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou.
    • Perfektné v kombinácii s našimi hrotmi sústruhu č. 321720, 311750 alebo 321770.
    • Praktické v systémovom boxe GARANT 630320.

    Rozsah dodávky:

    • 1× základné teleso čelného unášača č. 327465 (vhodné pre pravý a ľavý chod).
    • 2× strediaci hrot č. 327488.
    • 2× unášacie kotúče č. 327470.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka