Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený pravý chod 17-32

Č. pol.: 327470 17-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ pracovného rozsahu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pracovného rozsahu 17 mm - 32 mm
    ⌀ upínacieho obvodu A 16 mm
    Dĺžka C 33 mm
    k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D 10 mm
    Druh produktu Čelný unášač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 327470 17-32
    EAN/GTIN 4067263558194
    Číslo výrobcu 327470 17-32

    Popis

    Prevedenie:

    Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, priamo ozubené s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

    Vhodné pro:

    Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

    Poznámka:

    Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röhm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka