Prevedenie:
- Uhol hrotu 60°, ⌀ upínacieho obvodu 8 − 80 mm.
- Predpätý, axiálne prestaviteľný balík tanierových pružín, vyrovnáva rozdielne stredové hĺbky.
- Hrot je možné bez problémov dobrúsiť.
Použitie:
Na uchopenie do kužeľa vretena sústruhu.
Rozsah dodávky:
1 základné teleso č.
327520 (vhodné pre pravý a ľavý chod).
1 strediaci hrot č.
327660, 6 mm ⌀, pre unášací kotúč veľ. 13 − 24.
1 strediaci hrot č.
327660, 12 mm ⌀, pre unášací kotúč veľ. 21 − 40.
4 unášacie kotúče pre pracovný rozsah ⌀ 13 − 100 mm (č.
327600, resp.
327610: veľ. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; č.
327640, resp.
327650: veľ. 51 − 100).
Vrátane drevenej krabice s miestom pre ďalších 6 unášacích kotúčov a 3 strediacich hrotov (na skompletizovanie pre pracovný rozsah ⌀ 9 − 160 mm).
Poznámka: