Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Központosító csúcs, Központosító csúcs ⌀ D: 4mm

Cikkszám: 327660 4

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Központosító csúcs ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Központosító csúcs ⌀ D 4 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327660 4
Gyártó száma 088351

Leírás

Alkalmazható:

327520; 327540 sz. alaptestekhez (minden méret).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz