CHAMRING 220-W38.1-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3260165
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260165
EAN/GTIN 7291075191950
Číslo výrobcu 3260165
Číslo L L24040 334

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,902″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,866″, Shank Size (SS) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka