CHAMRING 200-WN32-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201153
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMRING
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201153
    EAN/GTIN 7291075191738
    Číslo výrobcu 3201153
    Číslo L L24040 741

    Popis

    Popis:

    FÁZOVÁNÍ 200-WN32-09

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Velikost stopky (SS) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka