CHAMRING 140-WN32-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201147
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3201147
EAN/GTIN 7291075191677
Číslo výrobcu 3201147
Číslo L L24040 722

Popis

Popis:

FÁZOVÁNÍ 140-WN32-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka