CHAMRING 130-W25.4-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201286
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201286
EAN/GTIN 7291075191868
Číslo výrobcu 3201286
Číslo L L24040 474

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, maximální průměr řezu (DCX) 0,528″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,492″, Shank Size (SS) 1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.528″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.492″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.56″
  • Velikost stopky (SS): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.