DCN 230-069-31.75A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260102
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260102
EAN/GTIN 7291075292671
Číslo výrobcu 3260102
Číslo L L24040 294

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,906″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 23,0, Celková délka (OAL) 6,51″, použitelná délka (LU) 2,89″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.906″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.941″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.906″
  • Desetinný ekvivalent: 0.906″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 3.985″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 23.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 230
  • Celková délka (OAL): 6.51″
  • Délka špicky britu(PL): 0.165″
  • Délka upínace (LPR): 4.15″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.89″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.