QCP 238-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325744
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3325744
    EAN/GTIN 7291075383393
    Číslo výrobcu 3325744
    Číslo L L24050 1295

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 14,71 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 23.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 9.71 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5 mm
    • Délka upínace (LPR) 14.71 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka