FCP 238 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5585076
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5585076
EAN/GTIN 7291075300260
Číslo výrobcu 5585076
Číslo L L24050 615

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 10,43 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 23.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.42 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.43 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka