Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 5

Č. pol.: 321770 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK5
⌀ puzdra D 95 mm
Úžitková dĺžka B 177,5 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 15 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 40 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm
Dĺžka hrotu C 66 mm
pre hmotnosť obrobku 1 100 kg
maximálna axiálna upínacia sila 1 500 daN
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 321770 5
EAN/GTIN 4019208018737
Číslo výrobcu 079922

Popis

Prevedenie:

  • Nastavovaný tlak (upínacia sila) je možné odčítať priamo na priezore manometra v daN.
  • Otočný hrot, podopretý balíkom tanierových pružín, má veľkú dráhu pruženia.
  • Krátke, stabilné vyhotovenie s dlho vedenou osou. Otočný hrot prekalený a jemne brúsený.
  • Maximálna presnosť vďaka precíznemu valčekovému ložisku.
  • So špeciálnym tesnením proti špine a chladiacej kvapaline, nevyžaduje údržbu vďaka trvalému mazaniu.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Všade tam, kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach, aby sa buď obrobok nedeformoval, alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.
  • Ako protihrot k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, keďže sa unášače musia zakaždým zatlačiť do obrobku.
  • Pri obrobkoch, ktoré sa silnejšie roztiahnu pôsobením veľkej obrábacej teploty.
  • Na upínanie dlhých, úzkych obrobkov, aby sa zabránilo prehnutiu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 5

Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 5

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 780,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 117,92 €
pre hmotnosť obrobku 1 100 kg 800 kg
⌀ puzdra D 95 mm 96 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm 0,01 mm
Morse kužeľ MK5 MK5
Druh produktu Strediaci hrot Strediaci hrot

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka