Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom 3

Č. pol.: 321770 3
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužeľ MK3
    ⌀ puzdra D 64 mm
    Úžitková dĺžka B 120 mm
    najväčší ⌀ vrcholu 60° A 11 mm
    najväčší ⌀ vrcholu 30° A 25 mm
    maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm
    Dĺžka hrotu C 45,5 mm
    pre hmotnosť obrobku 260 kg
    maximálna axiálna upínacia sila 550 daN
    Druh produktu Strediaci hrot

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 321770 3
    EAN/GTIN 4019208018713
    Číslo výrobcu 079920

    Popis

    Prevedenie:

    • Nastavovaný tlak (upínacia sila) je možné odčítať priamo na priezore manometra v daN.
    • Otočný hrot, podopretý balíkom tanierových pružín, má veľkú dráhu pruženia.
    • Krátke, stabilné vyhotovenie s dlho vedenou osou. Otočný hrot prekalený a jemne brúsený.
    • Maximálna presnosť vďaka precíznemu valčekovému ložisku.
    • So špeciálnym tesnením proti špine a chladiacej kvapaline, nevyžaduje údržbu vďaka trvalému mazaniu.

    S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

    Popis:

    Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
    Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

    Použitie:

    Všade tam, kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach, aby sa buď obrobok nedeformoval, alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.
    • Ako protihrot k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, keďže sa unášače musia zakaždým zatlačiť do obrobku.
    • Pri obrobkoch, ktoré sa silnejšie roztiahnu pôsobením veľkej obrábacej teploty.
    • Na upínanie dlhých, úzkych obrobkov, aby sa zabránilo prehnutiu.
    • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka