{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 166 mm | |
Úžitková dĺžka B | 85 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 28 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 32,5 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 200 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320655 3 | |
EAN/GTIN | 5907412202716 | |
Číslo výrobcu | 800006620 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužeľ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
222,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
193,80 €
162,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
155,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 200 kg | 400 kg | 500 kg |
⌀ puzdra D | 48 mm | 34 mm | 49 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 85 mm | 64 mm | 79 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 28 mm | 15 mm | 25 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |