{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 246 mm | |
Úžitková dĺžka B | 116,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 50 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 55,5 mm | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 650 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320655 5 | |
EAN/GTIN | 5907412202747 | |
Číslo výrobcu | 800006622 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužeľ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
354,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
372,30 €
310,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
296,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 650 kg | 1 600 kg | 800 kg |
⌀ puzdra D | 75 mm | 58 mm | 69 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 116,5 mm | 105 mm | 103 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 50 mm | 30 mm | 32 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |