{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 58 mm | |
Úžitková dĺžka B | 104 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 30 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 1 600 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320650 5 | |
EAN/GTIN | 4019208000183 | |
Číslo výrobcu | 005490 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ľahký otočný sústružnícky hrot 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
445,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
1 117,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 600 | 800 |
⌀ puzdra D | 58 | 96 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 | 0,01 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 104 | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 30 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |