{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 34 mm | |
Úžitková dĺžka B | 62 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320650 3 | |
EAN/GTIN | 4019208000145 | |
Číslo výrobcu | 005429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ľahký otočný sústružnícky hrot 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
231,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
193,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 400 | 400 |
⌀ puzdra D | 34 | 34 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 62 | 64 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 | 15 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |