DRG-MF-20L-2.25D-25A-10 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3203869
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203869
EAN/GTIN 7291075347647
Číslo výrobcu 3203869
Číslo L L24150 236

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 111 mm, efektivní délka (LU) 45 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 10 .
  • Celková délka (OAL) 111 mm
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka