DR-MF-08L-2.25D-12A-04 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3202461
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202461
EAN/GTIN 7291075347524
Číslo výrobcu 3202461
Číslo L L24150 302

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64,5 mm, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 04 .
  • Celková délka (OAL) 64.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 22.5 mm
  • Délka stopky (LS) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka