XCMT 170508-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Č. pol.: 5508051
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5508051
    EAN/GTIN 7291075202830
    Číslo výrobcu 5508051
    Číslo L L23950 334

    Popis

    Popis:

    Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 17,4 mm, průměr inkružníku (IC) 17,4 mm, vložit uzavřený úhel (EPSR) 83,5 stupňů, tloušťka vložky (s ) 5,56 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 17.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 17.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka