DRG-MF-32L-2.25D-40A-17 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3203871
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203871
    EAN/GTIN 7291075347661
    Číslo výrobcu 3203871
    Číslo L L24150 241

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 32 mm, celková délka (OAL) 160 mm, efektivní délka (LU) 72 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 17 .
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Délka upínace (LPR) 86 mm
    • Délka stopky (LS) 74 mm
    • Použitelná délka (LU) 72 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka