MNC 480-240 A40-249-12-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202883
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202883
EAN/GTIN 7291075307603
Číslo výrobcu 3202883
Číslo L L24040 1004

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 48 mm, celková délka (OAL) 354,75 mm, efektivní délka (LU) 245,77 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 48 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL) 354.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 284.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 245.77 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "COMBICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka