DCN 220-110-25R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202702
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202702
EAN/GTIN 7291075243093
Číslo výrobcu 3202702
Číslo L L24040 1302

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu (DC) 22 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 22,0, celková délka (OAL) 200,8 mm, efektivní délka (LU) 113,32 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 140.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 220
  • Celková délka (OAL) 200.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 144.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 113.32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka