DR12.7-025-15.87-04-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3202555
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202555
    EAN/GTIN 7291075185294
    Číslo výrobcu 3202555
    Číslo L L24150 351

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1/2″, Celková délka (OAL) 4-3/4″, použitelná délka (LU) 1″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.511″
    • Desetinný ekvivalent: 0.5″
    • Prumer príruby (DF): 0.984″
    • Funkcní délka (LF): 1.735″
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): AOMT 04
    • Celková délka (OAL): 4-3/4″
    • Délka upínace (LPR): 1-3/4″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka