AOMT 040204-90DT IC808 Břitové destičky s upínacím zařízením pro vrtáky DR

Č. pol.: 5507954
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507954
EAN/GTIN 7291075261479
Číslo výrobcu 5507954
Číslo L L24160 20

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.6 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.