AOGT 040204-90AL IC08 Břitové destičky s upínacím zařízením pro vrtáky DR

Č. pol.: 3329222
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 3329222
    EAN/GTIN 7291075261455
    Číslo výrobcu 3329222
    Číslo L L24160 9

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 1.6 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka