DR130-039-16-04-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202340
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202340
    EAN/GTIN 7291075203585
    Číslo výrobcu 3202340

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 13 mm, celková délka (OAL) 105 mm, efektivní délka (LU) 39 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 13 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 56.61 mm
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) AOMT 04
    • Celková délka (OAL) 105 mm
    • Délka upínace (LPR) 57 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Použitelná délka (LU) 39 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka