DCM 095-047-12A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3200649
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200649
EAN/GTIN 7291075101621
Číslo výrobcu 3200649
Číslo L L24040 1221

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 105,1 mm, užitečná délka (LU) 47 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 58.37 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 095-SG
  • Celková délka (OAL) 105.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 60.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 47 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka