IDI 097-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505096
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505096
EAN/GTIN 7291075100242
Číslo výrobcu 5505096
Číslo L L24050 2227

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 9,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.53 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.