IDI 095-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505094
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5505094
    EAN/GTIN 7291075100228
    Číslo výrobcu 5505094
    Číslo L L24050 2223

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.57 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.73 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka