{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Z | 70 mm | |
x | 80 mm | |
l1 | 110 mm | |
da | 40 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
L3 | 30 mm | |
h1 | 108 mm | |
vhodné stroje | Mori NL, Mori NT | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319888 60 | |
EAN/GTIN | 4045197877444 | |
Číslo výrobcu | 319888 60 |