{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Z | 58 mm | |
x | 85 mm | |
l1 | 115 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
L3 | 22 mm | |
h1 | 85 mm | |
vhodné stroje | Emag VL, Emag VT | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319888 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877451 | |
Číslo výrobcu | 319888 55/E |