Držiak vyvrtávacej tyče BMT, BMT: 40

Č. pol.: 319888 40
Zľava
344,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

BMT Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
vhodné stroje Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319888 40
EAN/GTIN 4045197877437
Číslo výrobcu 319888 40

Popis

Prevedenie:

Pre vnútorné a vonkajšie chladenie.
Vysoko presné držiaky prispôsobené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Použitie:

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče alebo vrtákom s vymeniteľnými doštičkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka