{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | VX4 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 16 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 319827 6 | |
EAN/GTIN | 2050001742599 | |
Číslo výrobcu | 27.VX406WNL16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
235,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 9,8 | |
Upínač | VX4 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 16 | |
Vonkajší ⌀ D | 25 | 20 |
L1 | 40 | |
⌀ upnutia D1 | 6 | 6 |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo | Upínací tŕň |