Držiaky pre stopky Weldon, valcový, úzky, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 300415 6
Zľava
152,88 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300415 6
EAN/GTIN 4045197700889
Číslo výrobcu 300415 6

Popis

Prevedenie:

Valcový držiak so stopkou Weldon a upevňovacou skrutkou na upnutie nástroja. K dispozícii je ⌀6 mm priechodný otvor pre vnútorné chladenie .

Výhoda:

Nízky interferenčný obrys vďaka štíhlej konštrukcii a variabilite upínacích dĺžok.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Provedení:

Vyhotovenie s upínacou skrutkou: M6 × 0,5 – TX 10

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej skrutky č. 300416.