Držiaky pre stopky Weldon, valcový, úzky, ⌀ upnutia D1: 18mm

Č. pol.: 300415 18
Zľava
165,13 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 18 mm
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D 25 mm
L1 100 mm
⌀ D2 28 mm
Celková dĺžka L 156 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300415 18
EAN/GTIN 4045197701848
Číslo výrobcu 300415 18

Popis

Prevedenie:

Valcový držiak so stopkou Weldon a upevňovacou skrutkou na upnutie nástroja. K dispozícii je ⌀6 mm priechodný otvor pre vnútorné chladenie .

Výhoda:

Nízky interferenčný obrys vďaka štíhlej konštrukcii a variabilite upínacích dĺžok.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Provedení:

Vyhotovenie s upínacou skrutkou: M14 × 1 – SKT 5

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej skrutky č. 300416.