Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 14

Č. pol.: 319827 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 14 mm
    Upínač VX4
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 28 mm
    Vonkajší ⌀ D 42 mm
    Druh produktu Upínacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319827 14
    EAN/GTIN 2050002077737

    Popis

    Prevedenie:

    VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

    Výhoda:

    • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
    • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
    • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

    Poznámka:

    Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.
    Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka