{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 45 mm | |
l1 | 79 mm | |
l2 | 10 mm | |
Druh produktu | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 319428 40/25 | |
EAN/GTIN | 4045197782106 | |
Číslo výrobcu | 319428 40/25 |