Redukčné puzdro so zárezom 25/8

Č. pol.: 319428 25/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 25 mm
⌀ upnutia d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319428 25/8
EAN/GTIN 4045197781789
Číslo výrobcu 319428 25/8

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre držiak VD tvar E2 (č. 319275319405).
Prerezané prevedenie - vyrovnanie nástroja je možné vykonať pomocou fixačnej skrutky, upnutie pomocou držiaka vyvrtávacích tyčí.

Použitie:

Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka